Non retournable

Corning - Cassette pour 12 epissures - 29.7 x 9.9 x 0.5 cm - 397807

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cassette pour 12 epissures - 29.7 x 9.9 x 0.5 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 mm

  • avec support d'épissure - Oui

  • largeur - 99 mm

  • hauteur - 297 mm

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418193076

Réf. Sonepar

00034819307

Réf. Fournisseur

397807

Marque

Corning

longueur:

5 mm

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

99 mm

hauteur:

297 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cassette pour 12 epissures - 29.7 x 9.9 x 0.5 cm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning