Corning - Cassette pour 24 epissures - 33.6 x 9.9 x 0.5 cm - 397830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 mm
avec support d'épissure - Oui
largeur - 99 mm
hauteur - 336 mm
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418192956
Réf. Sonepar
00034819295
Réf. Fournisseur
397830
Marque
Corning
longueur:
5 mm
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
99 mm
hauteur:
336 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Cassette pour 24 epissures - 33.6 x 9.9 x 0.5 cm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


