Corning - CCH SPLC CASS,12F,LC-D,OS2,SHUTTER,250UM - 432513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de protections d'épissure - 12
adapté à - protection d'épissure thermorétractable
longueur - 200 mm
avec support d'épissure - Oui
largeur - 162 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673897040
Réf. Sonepar
00034389704
Réf. Fournisseur
432513
Marque
Corning
adapté au nombre de protections d'épissure:
12
adapté à:
protection d'épissure thermorétractable
longueur:
200 mm
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
162 mm
hauteur:
35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


