Corning - Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G652,5 MMF Infinicore - 562974
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 4
couleur de gaine - noir
câble longitudinal avec blocage d'eau - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4042673417521
Réf. Sonepar
00034341752
Réf. Fournisseur
562974
Marque
Corning
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
couleur de gaine:
noir
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G652,5 MMF Infinicore OM1 CT 3,0


