Corning - CENTRIX CAB18X9X3,LEFT,FRAME,FLAT - 852091
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 900 mm
profondeur - 300 mm
hauteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00034852091
Réf. Fournisseur
852091
Marque
Corning
largeur:
900 mm
profondeur:
300 mm
hauteur:
2000 mm
CENTRIX CAB18X9X3,LEFT,FRAME,FLAT
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


