Non retournable

Corning - CENTRIX CAB20X9X3,LEFT,SIDE,DOOR,BC,A - 852095

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - CENTRIX CAB20X9X3,LEFT,SIDE,DOOR,BC,A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 900 mm

  • profondeur - 300 mm

  • hauteur - 2200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00034852095

Réf. Fournisseur

852095

Marque

Corning

largeur:

900 mm

profondeur:

300 mm

hauteur:

2200 mm

CENTRIX CAB20X9X3,LEFT,SIDE,DOOR,BC,A

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning