Corning - CENTRIX CAB22X9X3,LEFT,BC,A - 850970
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 900 mm
profondeur - 300 mm
hauteur - 2400 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496121283
Réf. Sonepar
00034612128
Réf. Fournisseur
850970
Marque
Corning
largeur:
900 mm
profondeur:
300 mm
hauteur:
2400 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
CENTRIX CAB22X9X3,LEFT,BC,A
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


