Corning - CENTRIX CAB22X9X3,RIGHT,BC,F - 850991
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 900 mm
profondeur - 300 mm
hauteur - 2400 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496124475
Réf. Sonepar
00034612447
Réf. Fournisseur
850991
Marque
Corning
largeur:
900 mm
profondeur:
300 mm
hauteur:
2400 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
CENTRIX CAB22X9X3,RIGHT,BC,F
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


