Non retournable

Corning - CENTRIX DUAL22X18X3,BOTH,WALL,DOOR,BC,F - 851894

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - CENTRIX DUAL22X18X3,BOTH,WALL,DOOR,BC,F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1800 mm

  • profondeur - 300 mm

  • hauteur - 2400 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496130216

Réf. Sonepar

00034613021

Réf. Fournisseur

851894

Marque

Corning

largeur:

1800 mm

profondeur:

300 mm

hauteur:

2400 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

CENTRIX DUAL22X18X3,BOTH,WALL,DOOR,BC,F

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning