Corning - Châssis RIBU 2x28 pas - 981211

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Châssis RIBU 2x28 pas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de trame - 250 mm

  • longueur - 460 mm

  • largeur - 450 mm

  • profondeur - 130 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496495612

Réf. Sonepar

00034610900

Réf. Fournisseur

981211

Marque

Corning

dimension de trame:

250 mm

longueur:

460 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

130 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Châssis RIBU 2x28 pas

Les Atouts de la gamme:

RIBU Châssis 2 x 28 pas

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning