Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC 50/125 Multimode OM2 - 980536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM2
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496516836
Réf. Sonepar
00034000006
Réf. Fournisseur
980536
Marque
Corning
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM2
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


