Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC JKT 50/125µm Multimode OM4/OM3/OM2 - 980819

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC JKT 50/125µm Multimode OM4/OM3/OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OM4

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496519134

Réf. Sonepar

00034301820

Réf. Fournisseur

980819

Marque

Corning

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OM4

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

couleur:

turquoise (cyan)

Connecteur optique pré-fibré NPC LC JKT 50/125µm Multimode OM4/OM3/OM2

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning