Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC 62,5/125 Multimode OM1 - 980530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - ST
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM1
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496516775
Réf. Sonepar
00034584184
Réf. Fournisseur
980530
Marque
Corning
type de connecteur:
ST
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM1
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
beige
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


