Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC JKT 50/125 Multimode OM4/OM3 /OM2 - 980816
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM4
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496519103
Réf. Sonepar
00034301807
Réf. Fournisseur
980816
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
turquoise (cyan)
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


