Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC JKT 9/125 Monomode OS1 / OS2 - 980796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496518908
Réf. Sonepar
00034301809
Réf. Fournisseur
980796
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
vert
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


