Corning - Connecteur RJ45 V250S Catégorie 6 STP Blindé, Lot de 8 pièces (VOLOCK6SH8) - 982139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - jack
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4059496526637
Réf. Sonepar
00034289820
Réf. Fournisseur
982139
Marque
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...24


