Non retournable

Corning - Connecteur SC/APC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique VERT - 321720

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur SC/APC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • matériau de la ferrule - céramique

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418201344

Réf. Sonepar

00034820134

Réf. Fournisseur

321720

Marque

Corning

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

vert

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteur SC/APC OS2 9 µm MonoMode ferrule céramique Epoxy VERT

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning