🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Corning - Connecteur SC OM1 62,5 µm Epoxy ferrule céramique Noir - 323561

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur SC OM1 62,5 µm Epoxy ferrule céramique Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418200071

Réf. Sonepar

00034820007

Réf. Fournisseur

323561

Marque

Corning

type de connecteur:

SC

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

couleur:

beige

Connecteur SC OM1 62,5 µm Epoxy à Coller, ferrule céramique Couleur Noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning