Non retournable

Corning - Connecteur ST/PC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique BLEU - 322054

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur ST/PC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - ST

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • matériau de la ferrule - céramique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418200699

Réf. Sonepar

00034820069

Réf. Fournisseur

322054

Marque

Corning

type de connecteur:

ST

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteur ST/PC OS2 9 µm MonoMode ferrule céramique Epoxy BLEU

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning