Non retournable

Corning - Connecteur UniCam de haute performance, SC, monomode (OS2) - 322535

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur UniCam de haute performance, SC, monomode (OS2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673619468

Réf. Sonepar

00034361946

Réf. Fournisseur

322535

Marque

Corning

type de connecteur:

SC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

MEXIQUE

Connecteur UniCam de haute performance, SC, monomode (OS2)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning