Non retournable

Corning - CONNECTEURS OPTIQUE NPC+ LC/OM2/250/900 - 1225510

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - CONNECTEURS OPTIQUE NPC+ LC/OM2/250/900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • finition APC - Non

  • matériau de la ferrule - métal

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802162746

Réf. Sonepar

00034216274

Réf. Fournisseur

1225510

Marque

Corning

type de connecteur:

LC

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

CONNECTEURS OPTIQUE NPC+ LC/PC POUR FIBRE MULTIMODE OM2 250 & 900µ

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning