Corning - CONNECTEURS OPTIQUE NPC+ SC/OM3/4/250/900 + CLIVEUR - 1066809
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
classe de fibre - OM4
adapté au type de fibre - multimode
finition APC - Non
matériau de la ferrule - métal
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394055394
Réf. Sonepar
00034001308
Réf. Fournisseur
1066809
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
turquoise (cyan)
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


