Corning - CONNECTEURS OPTIQUE NPC+ SC/UPC/SM/250/900 + CLIVEUR - 1066841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
finition APC - Non
matériau de la ferrule - métal
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394055387
Réf. Sonepar
00034001299
Réf. Fournisseur
1066841
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
bleu
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


