Corning - CONNECTOR FC MM ANAEROBIC E&P, 62.5M - 321741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - FC
classe de fibre - OM1
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418201269
Réf. Sonepar
00034820126
Réf. Fournisseur
321741
Marque
Corning
type de connecteur:
FC
classe de fibre:
OM1
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


