Non retournable

Corning - Cord. C6, U/UTP 28L Bl,4P,2m - 1132659

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cord. C6, U/UTP 28L Bl,4P,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394461904

Réf. Sonepar

00034001456

Réf. Fournisseur

1132659

Marque

Corning

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

2x4

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cord. C6, U/UTP 28L Bl,4P,2m

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning