Non retournable

Corning - Cord.CBE/CBE STP 1P 5m LSOH - 981479

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cord.CBE/CBE STP 1P 5m LSOH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • pays de fabrication - UNION EUROPEENNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522974

Réf. Sonepar

00034902103

Réf. Fournisseur

981479

Marque

Corning

longueur:

2 m

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Cord.CBE/CBE STP 1P 5m LSOH

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning