Corning - Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 5m - 316692
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - S/FTP
catégorie - 6
longueur - 5 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673225102
Réf. Sonepar
00034322510
Réf. Fournisseur
316692
Marque
Corning
type de câble:
S/FTP
catégorie:
6
longueur:
5 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 5 mètres


