Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris, 2xRJ45, 4 paires, 4m - 551620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
douille de protection contre le ployage - enfiché
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673346333
Réf. Sonepar
00034334633
Réf. Fournisseur
551620
Marque
Corning
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 4 mètres


