Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 1m - 1070036

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise, 2xRJ45, 4 paires, 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • taille AWG - 26

  • élément de câblage - pairs

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394157357

Réf. Sonepar

00034001313

Réf. Fournisseur

1070036

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

taille AWG:

26

élément de câblage:

pairs

Cordon Everon Datacom Cuivre Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 1 mètre

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 26 LSZH Turquoise,2xRJ45, 4 paires, 1 mètre