Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 30 LSZH Gris,2xRJ45,4P,10m - 1050230

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 30 LSZH Gris,2xRJ45,4P,10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • taille AWG - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496920664

Réf. Sonepar

00034692066

Réf. Fournisseur

1050230

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

taille AWG:

autre

Cordon Everon Datacom Cuivre Catégorie 6A, S/FTP AWG 30 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, S/FTP AWG 30 LSZH Gris,2xRJ45, 4 paires, 10 mètres