Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Turquoise, 4 paires, 7m - 1073846

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Turquoise, 4 paires, 7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • taille AWG - 24

  • élément de câblage - pairs

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394140151

Réf. Sonepar

00034001160

Réf. Fournisseur

1073846

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Turquoise, 4 paires, 7 mètres