Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Vert, 4 paires, 1m - 1073334
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - vert
taille AWG - 24
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394140632
Réf. Sonepar
00034001176
Réf. Fournisseur
1073334
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
vert
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 24 LSZH Vert, 4 paires, 1 mètre


