Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Gris, 4 paires, 2m - 1082073

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Gris, 4 paires, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • taille AWG - 26

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394404765

Réf. Sonepar

00034000996

Réf. Fournisseur

1082073

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

taille AWG:

26

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Cordon Everon Datacom Cuivre Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 LSZH Gris, 4 paires, 2 mètres