Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires, 5m - 1083073

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires, 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 26

  • nombre d'éléments de câblage - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00034000970

Réf. Fournisseur

1083073

Marque

Corning

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

taille AWG:

26

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Everon Copper Datacom Cordon Catégorie 6A, U/UTP AWG 26 PVC Bleu, 4 paires, 5 mètres