Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 2 mètres - 981251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
pays de fabrication - UNION EUROPEENNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496522455
Réf. Sonepar
00034461380
Réf. Fournisseur
981251
Marque
Corning
longueur:
2 m
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 2 mètres
Les Atouts de la gamme:
RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/CBE, 4 paires, 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Les Atouts de la gamme:
RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/CBE, 4 paires, 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


