Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 1 mètre - 981247

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 1 mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • pays de fabrication - UNION EUROPEENNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522417

Réf. Sonepar

00034902941

Réf. Fournisseur

981247

Marque

Corning

longueur:

2 m

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 1 mètre

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning