Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 3 mètres - 981299

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522578

Réf. Sonepar

00034902951

Réf. Fournisseur

981299

Marque

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 3 mètres

Les Atouts de la gamme:

RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/RJ45, 2 paires, 3 mètres

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning