Non retournable

Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 10 mètres - 981488

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 10 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • pays de fabrication - UNION EUROPEENNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496523063

Réf. Sonepar

00034902977

Réf. Fournisseur

981488

Marque

Corning

longueur:

2 m

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 10 mètres

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning