Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 3 mètres - 981258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
pays de fabrication - UNION EUROPEENNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496522493
Réf. Sonepar
00034902957
Réf. Fournisseur
981258
Marque
Corning
longueur:
2 m
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


