Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Cordon CBE/RJ45 SF/UTP 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 1 mètre - 981482

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45 SF/UTP 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 1 mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496523001

Réf. Sonepar

00034902384

Réf. Fournisseur

981482

Marque

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/RJ45 SF/UTP 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 1 mètre

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning