Non retournable

Corning - Cordon Duplex SC/UPC? Duplex SC/UPC OS2 2m - 1091448

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon Duplex SC/UPC? Duplex SC/UPC OS2 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00034001592

Réf. Fournisseur

1091448

Marque

Corning

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Cordon Duplex SC/UPC– Duplex SC/UPC OS2 2m G657A1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning