Corning - Cordon optique Duplex LC/UPC? Duplex SC/UPC OM3 2m - 1091326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00034001447
Réf. Fournisseur
1091326
Marque
Corning
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


