🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Corning - Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 1m Turquoise LSOH - 989991

CORNING POUYET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496559840

Réf. Sonepar

00034545089

Réf. Fournisseur

989991

Marque

Corning

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

Cordon RJ45 Cat6 S-FTP 1m Turquoise LSOH

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning