fin de vie

Corning - Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 3m Blanc LSOH - 990121

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 3m Blanc LSOH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - blanc

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496561140

Réf. Sonepar

00034000173

Réf. Fournisseur

990121

Marque

Corning

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

couleur de gaine:

blanc

catégorie:

6A (IEC)

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 3m Blanc LSOH