Non retournable

Corning - CTX CAS W/SPLTR, LCAPC, 1-1X16 - 765322

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - CTX CAS W/SPLTR, LCAPC, 1-1X16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

  • avec pigtails - Oui

  • hauteur - 14 mm

  • largeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418141978

Réf. Sonepar

00034814197

Réf. Fournisseur

765322

Marque

Corning

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

hauteur:

14 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

290 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

CTX CAS W/SPLTR, LCAPC, 1-1X16

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning