Corning - CTX CAS W/SPLTR, LCAPC, 1-1X32 - 765323
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Oui
type de connecteur externe - LC
hauteur - 13.97 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418141961
Réf. Sonepar
00034814196
Réf. Fournisseur
765323
Marque
Corning
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC
hauteur:
13.97 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
290 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


