Corning - CTX CAS W/SPLTR, SCAPC, 1-1X16 - 765321
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Oui
type de connecteur externe - SC
hauteur - 13.97 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418141985
Réf. Sonepar
00034814198
Réf. Fournisseur
765321
Marque
Corning
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC
hauteur:
13.97 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
290 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


