Non retournable

Corning - Easy-Cliveuse + NPC LC 50/125 MM OM4/OM3/OM2 - 981969

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Easy-Cliveuse + NPC LC 50/125 MM OM4/OM3/OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496525982

Réf. Sonepar

00034302791

Réf. Fournisseur

981969

Marque

Corning

type de connecteur:

LC

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

couleur:

bleu

pays de fabrication:

CHINE

Easy-Cliveuse + NPC LC 50/125 MM OM4/OM3/OM2

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning