Non retournable

Corning - EDGE-02U PRELOADED 24 MM MODS - 1251360

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - EDGE-02U PRELOADED 24 MM MODS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802376037

Réf. Sonepar

00034237603

Réf. Fournisseur

1251360

Marque

Corning

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

hauteur:

88 mm

largeur:

432 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

EDGE-02U PRELOADED 24 MM MODS

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning