Corning - EDGE-04U PRELOADED 24 SM MODS - 1251353
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - gris
adapté au nombre de modules d'insertion - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099802311373
Réf. Sonepar
00034231137
Réf. Fournisseur
1251353
Marque
Corning
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
gris
adapté au nombre de modules d'insertion:
48
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
hauteur:
177 mm
largeur:
432 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


